Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorsjabloon deurschild
Voor deurklinken en veiligheidsbeslag
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Glasparelgestraald oppervlak
Boorsjabloon van ruw aluminium met verschillende bits
- Individuele combinaties
- Gebruiksvriendelijk
- Uitwisselbare bits
Universele boorsjabloon
- Voor alle gangbare deurgrepen en rozetten
- Voor veiligheidsbeslag en veiligheidsrosetten
Geharde boorbussen
Goede boorbitgeleiding
All maten voor alle sloten
- Eenvoudig te vervangen dankzij draadeind
- Voor sloten met een tussenafstand van 72, 78 en 92-mm
Bij levering inbegrepen
- Deurschild
- Paspennen 8 x 35/9 x 45/10 x 35 met M6-schroefdraad
- Paspennen 7 x 35/8 x 45/17 x 35 met M4-schroefdraad
- Klink
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!