Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Boor-/schroefmachine BS 13-SEC POWER

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boor-/schroefmachine BS 13-SEC POWER

Compacte, krachtige boor-/schroefmachine voor het werken met zeer hoge momenten, bijv. voor gaten met grote diameters, serieschroefverbindingen en mengtaken.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Hoog moment en lange levensduur


Drietraps reductie-overbrenging



Bescherming van de gebruiker en de motor


Softstart



Constantelektronica


Voor gelijkmatig hoog moment binnen het hele motortoerental- en lastbereik



Elektronische momentinstelling


De machine wordt uitgeschakeld zodra een vooraf ingesteld moment is bereikt.



Rechts-/linksdraaiend


Dankzij de rechtstreekse omschakeling van de koolborstels wordt in beide draairichtingen hetzelfde moment bereikt



Defecte kabels kunnen eenvoudig worden vervangen


Snelwisselkabel

Opmerking

Maximale afmetingen van ASSY schroeven in zacht hout


12 x 500 mm met borst/deel schroefdraad, 10 x 400 mm met voldraad

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten