Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boor-/schroefmachine BS 13-SEC POWER
Compacte, krachtige boor-/schroefmachine voor het werken met zeer hoge momenten, bijv. voor gaten met grote diameters, serieschroefverbindingen en mengtaken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoog moment en lange levensduur
Drietraps reductie-overbrenging
Bescherming van de gebruiker en de motor
Softstart
Constantelektronica
Voor gelijkmatig hoog moment binnen het hele motortoerental- en lastbereik
Elektronische momentinstelling
De machine wordt uitgeschakeld zodra een vooraf ingesteld moment is bereikt.
Rechts-/linksdraaiend
Dankzij de rechtstreekse omschakeling van de koolborstels wordt in beide draairichtingen hetzelfde moment bereikt
Defecte kabels kunnen eenvoudig worden vervangen
Snelwisselkabel
Maximale afmetingen van ASSY schroeven in zacht hout
12 x 500 mm met borst/deel schroefdraad, 10 x 400 mm met voldraad
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Boren, schroeven en mengen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!