Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef met paddenstoelafdichting WFBS type hout
Gehard staal en thermisch verzinkt met EPDM-afdichting. Voor het bevestigen van vezelcementgolfplaten aan houten onderconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gehard staal, thermisch verzinkt ≥ 50 µm
- Ø 25 mm EPDM afdichting en Ø 22 mm voorgemonteerde roestvast stalen ring.
- De aangeperste vleugels boren 8 mm in het cementvezelmateriaal en voorkomen dat de platen splijten.
- Met snijtandje voor houten onderconstructies - verwerkingssnelheid 900 tpm en inschroefdiepte min. 50 mm
Ondanks de thermisch verzinkte coating kunt u indien gewenst ook een afdekkap art.nr. 059005 gebruiken om het aanzien te verbeteren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!