Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boormal
Voor deurklink en veiligheidsbeslag met BB/PZ-perforatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geglaspareld oppervlak
Boormal van aluminium
Voor rozetgarnituren met BB- of PC-perforatie
Geharde boorbussen
Goede boorgeleiding
Voor sloten met een tussenafstand van 72 mm
Basiselement 0688 191 300 is altijd nodig om de boormal te gebruiken.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!