Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch
Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch - 1
Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch - 2
Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch - 3
Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch - 4
Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch

High-speed premium diamantboren (dikwandig) met 1 1/4'' aansluiting voor nat gebruik in gewapend beton en beton met een hoge drukvastheid

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 13-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Extreem hoge boorsnelheid


Boorprestaties liggen tot drie keer hoger dan die van soortgelijke producten van de concurrentie dankzij het innovatieve sinterproces (CLEANTEC). De premium-diamanten met extreem effectieve snijkanten zijn optimaal en gelijkmatig in het segment geïntegreerd, zodat deze niet vroegtijdig loslaten. De nieuwe Würth CLEANTEC-technologiebiedt een uniek, flexibel diamantsegment dat zelfs in de meest veeleisende omstandigheden zijn werk goed doet, zoals in toepassingen met gewapend beton.



Extreem lange levensduur


Zeer hoge segmenten in vergelijking met concurrerende producten zorgen voor een levensduur tot twee keer zo lang.



Eén enkele kernboor voor bijna alle bouwmaterialen


Dit betekent dat de gebruiker altijd over de juiste boor beschikt op de bouwplaats.



Minder weerstand in het materiaal


De segmenten zijn circa 10% smaller dan die van andere merken en voorkomen onnodig wrijvingsverlies. Dit maakt ook het aanboren gemakkelijker.



Viscoplastische doch hoogvaste segmentverbinding


Het speciale hoogfrequente inductieproces (FW) vermindert in aanzienlijke mate het risico dat diamantsegmenten van de boor afbreken (in tegenstelling tot andere processen) - zelfs bij de meest veeleisende toepassingen.

Opmerking

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige!