Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorkopsleutel

ONMISBARE BOORKOPSLEUTELS VAN WÜRTH

Ongeacht of het nu gaat om een stationaire kolomboormachine of een draadloze boormachine - boren met een tandkransboorkop hebben een boorkopsleutel nodig om de boor te wisselen, in tegenstelling tot boren met een quick-release boorkop waarvan de boorkop losgemaakt of vastgezet kan worden met de hand.

Net als de boorkop heeft de boorkopsleutel een getande rand die de ‘klauwen’ van de boorkop kan openen of sluiten, zodat een boor ingebracht, vastgezet en verwijderd kan worden. Doorgaans kunnen er grotere boren gebruikt worden in boormachines met een tandkransboorkop, wat deze meer geschikt maakt voor zwaar constructiewerk.

BOORKOPSLEUTELS ALS PASSENDE ACCESSOIRES VOOR UW MACHINE

Würth biedt boorkopsleutels aan in verschillende maten zodat u altijd het juiste gereedschap bij de hand heeft voor het betreffende apparaat. We onderscheiden type A en type B.

  • Type A: Type A boorkopsleutels hebben een diameter van 6 mm en zijn geschikt voor boorkoppen van 1/2 inch (20 UNF) en een klembereik van 1-3 mm.
  • Type B: Type B boorkopsleutels hebben een diameter van 8 mm en zijn geschikt voor boorkoppen van 5/8 inch (20 UNF) en een klembereik van 3-16 mm.
Würth Logo