Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorhamers/beitelhamers, accu

Populairste producten in de categorie Boorhamers/beitelhamers, accu

BOORHAMERS OP BATTERIJEN

Boorhamers worden door alle professionals gebruikt. Deze machines zijn compact en krachtig, en geschikt voor zowel boor- als beitelwerkzaamheden. Deze tools bieden totale vrijheid en passen zich aan alle soorten werk aan. Ze zijn uitgerust met een li-ion batterij, waardoor de boorhamer een indrukwekkende werkautonomie kan voorleggen zónder gebruik te moeten maken van snoeren en stopcontacten.

Würth is er zich volledig van bewust dat u op zoek bent naar professioneel kwaliteitsgereedschap, en dat u groot belang hecht aan gebruiksgemak. Daarom zijn de accu boorhamers ontworpen om u het best mogelijke werkcomfort te bieden. De boorhamers zijn compacte en lichte machines met een ergonomisch handvat en een "soft-grip" antisliplaag voor een uitstekende grip. Daarnaast zijn onze boorhamersuitgerust met een afzuigadapter en -systeem.

VEELZIJDIGE EN VEILIGE BOORHAMERS

Of het nu gaat om metselwerk, betonmuren of rotsen - er is nauwelijks materiaal waar onze boorhamer niet doorheen kan boren. Boorhamers op batterijen worden hoofdzakelijk gebruikt op bouwwerven en in ruwe omgevingen, omdat zij zonder stroomvoorziening en zonder elektrische bedrading kunnen werken. Als specialist in professioneel gereedschap en machines biedt WÜRTH een keuze aan krachtige boorhamers voor verschillende toepassingen. 

Boorhamers worden vaak gebruikt bij sloop- en renovatieprojecten. Terwijl een elektrische klopboormachine vaak wordt gebruikt voor kleinere of preciezere gaten, is de boorhamer perfect voor het boren van grote hoeveelheden materiaal op zeer harde ondergronden. De boor van de klopboormachine zit niet vastgeklemd in de boorkop zoals bij andere boormachines, maar is axiaal beweegbaar. Een geïntegreerd slagmechanisme brengt de slagenergie over op de boor, die na elke uitgevoerde slag door de axiale beweging een weinig wordt verplaatst. Dit voorkomt verdichting van het te boren materiaal en verhindert de voortgang van het boren.

De SDS-Plus gereedschapshouder is speciaal ontwikkeld voor boorhamers, waardoor de boor rond de as kan bewegen. Boorhamers van Würth zijn ook uitgerust met een SDS-Plus boorhouder. U vindt de bijhorende bits en boren in onze online shop.

ACCU BOORHAMERS - WAT MAAKT HET VERSCHIL?

De kracht van de slag is bepalend voor de prestaties van een snoerloze boorhamer. Würth biedt compacte boorhamers met een slagkracht tot 4,1 joule voor de meest veeleisende eisen. We bieden tevens boorhamers aan met speciaal ontworpen verwisselbare boorkoppen. Bij frequent gebruik blijken de compacte afmetingen, de ergonomische handgrepen en het lage gewicht van de machine echte hulpmiddelen op de bouwplaats te zijn.

De voordelen van een draadloze boorhamer op batterijen ten opzichte van elektrische boorhamers zijn vooral de grotere flexibiliteit. De op batterijen werkende machines kunnen overal gebruikt worden, ongeacht de beschikbare elektrische aansluitingen. Dankzij het innovatieve "PICK YOUR POWER"-systeem van Würth kunnen de accu's uit de boorhamer zelfs ook nog voor andere boormachines gebruikt worden en omgekeerd. Dit betekent dat u niet voor elke nieuwe machine nieuwe batterijen hoeft te kopen.

Würth Logo