Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorhamer

WÜRTH BOORHAMERS: KRACHTIG EN WENDBAAR

De elektrische boorhamer verschilt van een traditionele boormachine doordat hij krachtiger is en gebruikt kan worden om door harde materialen te boren zoals beton, mortel of baksteen. Hij is snel, veelzijdig en betrouwbaar in alle omstandigheden en is het instrument bij uitstek voor alle professionals die op zoek zijn naar efficiëntie.

HET GEBRUIK VAN EEN ELEKTRISCHE BOORHAMER

Waarom moet u voor een elektrische boorhamer opteren in plaats van een klopboormachine? Beiden worden namelijk gebruikt om door harde materialen te boren. Het verschil is echter dat de elektrische boorhamer nóg krachtiger is.

DE GEKENDE WÜRTH KWALITEIT VOOR UW ELEKTRISCHE BOORHAMERS

De elektrische boorhamers zijn krachtig en gemakkelijk te hanteren. Ze zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Naast hun grote slagkracht worden zij gekenmerkt door :

  • een frequentie van 50 Hz
  • een nominale spanning van 230V/AC
  • een beschermingsklasse II die zeer veilige bedrijfsomstandigheden garandeert

De elektrische boorhamers hebben allemaal een praktische beitelfunctie, maar ze kunnen ook worden onderscheiden door een aantal andere belangrijke parameters, zoals :

  • hun snelheid, slagkracht en energie : 2,2 joules, 2,7 joules, 3,2 joules
  • hun gewicht : Om een continu gebruik te garanderen, heeft Würth modellen tussen 2,4 en 3,1 kg ontworpen
  • het minimum- en maximumboorbereik in beton : In het algemeen tussen 6 en 18 mm

Würth biedt tevens een breed assortiment hoogwaardige accessoires aan voor uw elektrische boorhamer.

Würth Logo