Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorhamer H 28-MLS POWER
Extreem krachtige hamerboor met actieve trillingsdemping en verwisselbare boorkop, waardoor deze ideaal is voor serieboren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibele toepassingsmogelijkheden
De snelwisselkop betekent dat het gereedschap in slechts enkele stappen van SDS-opnameschacht naar een standaard boorkop kan worden omgezet.
Zeer snelle boorvoortgang
Hoge slagenergie
Vermoeiingsvrij werken
Dankzij het beperkte trillingsniveau kan de machine langere tijd worden gebruikt zonder dat er vermoeidheid optreedt.
Universeel
De beitelfunctie maakt de machine ook geschikt voor herstelwerk.
Minder kans op kabelbreuk
Meebewegende doorvoerhuls voor netspanningskabel
Te bewerken materialen: Beton, metselwerk, hout, metaal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!