Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boor met stofafzuiging
Extreem snelle hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, voor boren en afzuigen in één bewerkingsstap
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stofvrij boren
- Het boormeel wordt onmiddellijk afgezogen zodra dit wordt gecreëerd
- Beschermt de gezondheid van de gebruiker
- Verlengt de standtijd
- Het boorgat hoeft niet achteraf te worden gereinigd
- Aanzienlijke beveiliging tegen stof op de bouwplaats
Zeer snel boren en een lange standtijd
Robuuste kopgeometrie met 2 snijkanten en extra grote afzuigopeningen direct in de kop
Geschikt voor alle standaard, gecertificeerde afzuigkappen van stofklasse M
Flexibele, eendelige rubberen afzuigadapter
Nauwkeurig aanboren
Speciale, zelfcentrerende punt
- Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige
- Raadpleeg de bijgevoegde gebruikershandleiding
- Komt in aanmerking voor ondersteuning door de Duitse beroepsorganisatie voor het bouwwezen (BG BAU)
- Alleen gebruiken met afzuigkappen van stofklasse M
- Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers
- Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven
- Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.
- Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!