Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boor- en hakhamer BMH 45-XE
Krachtige en trillingsgedempte boorhamer/beitelhamer van 8 kg met SDS-max-opnameschacht.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Comfortabel werken
Tijdens langdurig beitelwerk hoeft u de schakelaar niet voortdurend ingedrukt te houden.
Instelbare boor- en slagkracht
Het vermogen kan worden verlaagd of verhoogd door eenvoudigweg aan het elektronische stelwiel te draaien.
Indicatie van storingen
De service_LED geeft aan of er storingen zijn en wanneer de koolborstels moeten worden vervangen.
Snelle boorvoortgang en bijzonder soepel in het gebruik
Het antitrillingssysteem beschermt de gewrichten van de gebruiker. Kortere boortijden met hoge slagkracht.
Werken zonder vermoeidheid
Met de 12 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!