Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta - 1
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta - 2
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
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
Veilig en efficiënt in het gebruik


  • Langere standtijd van gereedschap

  • Hoge corrosiebescherming

  • Bij geringe gebruiksconcentraties kunnen metalen worden gelast zonder eerst te worden gereinigd


Minimale hoeveelheid te gebruiken voor optimale smering


Optimale prestaties, optimale resultaten door speciaal afgestemde componenten



Pasta voor het moeilijkste verspaningswerk


  • Verspanen van staal van de hoogste sterkten zonder problemen mogelijk

  • Horizontale en bovenhoofdse toepassing volledig uitvoerbaar
Opmerking
  • Bewaartemperatuur: 5-40°C

  • Opslagklasse (VCI-concept): 10
Toepassingsgebied
Boor- en snijolieBoor- en snijolie PerfectBoor- en snijpasta PerfectBoor- en snijolie EcoBoor- en snijschuimSnijolie DVGWKoelsmeermiddel UltraKoelsmeermiddel Ultra HD
Materialen
Bewerkingsprocessen
Functies
BasismateriaalMinerale olieMinerale olie met synth. esterMinerale olie met synth. esterSynth. esterGlycol en esterEsterMinerale olieMinerale olie
Staal, gelegeerd staalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hooggelegeerd staalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gietijzer, grijs gietijzerxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hardmetaalxxxxxxxxxxxxxxxxx
Non-ferrometaal (koper, messing, enz.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titaniumxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesiumxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminium, aluminiumlegeringenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Draaien, automatische draaibankenxxxxxxxxxxxxxx
Boren, verzinkfrezen, ruimenxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Diep borenxxxxxxxxxxxxxxx
Zagenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Draadsnijdenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Schroefdraadvorming, rollenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Frezenxxxxxxxxxx xxx
Schurenxxxxxxxxxxxxx
Vormen, rollen, buigenxxxxxxxxxxxxxx
Ponsen, fijn ponsenxxxxxxx xxx
Optrompen, vertandenxxxxxxxxxxxxxxx
Viscositeit (mm²/s)1225Pasteus35n.v.t.56676
Minimale hoeveelheid smeermiddel
Vrijgesteld van verplichte waarschuwingssymbolen
Kan ondersteboven worden gebruikt
Goedgekeurd door DVGW
Biologisch afbreekbaar/goedgekeurd voor gebruik met levensmiddelen
Extreem goed smerend vermogen
Extreem lange levensduur
Zeer geringe rookontwikkeling
Extreem laag verbruik
Goede kruipeigenschappen
Vrij van boorzuur
Laagschuimend
Extreem hoge microbiële stabiliteit
Watergevaarklasse11112111
Formaldehydevrij
Extreem huidvriendelijk (aminevrij)
xxx zeer geschikt
xx geschikt
x minder geschikt
⎷ van toepassing

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.