Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boor-en hakhamer BMH 40-BL
Borstelloze boor-en hakhamer SDS-max vatting, gegoten aluminium behuizing en anti-vibratiemechanisme voor comfortabel werken bij maximale prestaties
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onderhoudsvrij en duurzaam
Borstelloze motor
Geschikt voor zware omstandigheden op de bouwplaats
Robuuste behuizing van gegoten aluminium
Ideaal bij werken in zachtere materialen
Regelelektronica met traploze toerental- en slagregeling
Consistente toerentallen onder belasting
Constantelektronica met traploze toerental- en slagregeling
Veilig werken
Veiligheidsslipkoppeling koppelt de aandrijving mechanisch los als de boor vastloopt
Vermoeiingsvrij werken
12 vergrendelbare beitelstanden voor werken onder verschillende hoeken tijdens het beitelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!