Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kleeft + Dicht Power constructielijm
Kleeft + Dicht Power constructielijm - 1
Kleeft + Dicht Power constructielijm - 2
Kleeft + Dicht Power constructielijm - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kleeft + Dicht Power constructielijm

Elastische, hybride constructielijm voor zware toepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Uitstekende hechtingsspectrum en hoge mate van eerste hechting


  • Zeer goede kleefkracht op vrijwel alle oppervlakken

  • Eenvoudig te bevestigen onderdelen


Elastisch met lage rekbaarheid



Overschilderbaar


Overschilderbaar voor en na de huidvorming met alle commercieel verkrijgbare verfsystemen (met uitzondering van alkydharslakken).



UV-bestendig


Ideaal voor zichtbare voegen



Niet-corrosief


Voorkomt metaalcorrosie



Geurarm, VOC- en oplosmiddelvrij


Bewijs van prestaties

NSF (P1) geregistreerd (nr.136996)


Internationaal goedgekeurd voor gebruik op plaatsen waar voedsel wordt verwerkt of opgeslagen.

Opmerking
  • In het geval van K+D Power kan binnen de huidvormingstijd een extra laag worden toegevoegd. Vanwege het veelvoud aan verschillende verven en coatings moet vooraf de verdraagzaamheid worden getest. 2-componenten epoxylak is compatibel. Dit product niet in contact brengen met laksystemen op basis van alkydhars.

  • Omdat de elasticiteit van de lak lager is dan die van de lijm/het afdichtmiddel, kunnen er scheuren ontstaan in de lak rond de verbinding.
Toepassingsgebied

Kleef + Dicht producten

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metaal

Aluminium

1

4

1

1

Loodxxxx
RVS

1

4

1

1

Koper

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Staal/ijzer

1

4

1

1

Zink

1

4

1

1

Kunststoffen

ABS

2

2

2

x
GFK

2

2

2

Rubber/neopreenxxx

Hardschuim

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamide

5

5

5

Polycarbonaat = PC

5

5

5

-
Polystyreen (geen schuim!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyurethaan = PU

2

2

2

Hard PVC

2

4

2

Siliconen----
Styrofoam----

Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen voor de relevante toepassing.



1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61


2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62


3. Voorbehandelen met doordringende primer 0890 545 10


4. Voorstrijken met Actief Reiniger, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Kleef + Dicht producten

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Gelakte oppervlakken

Tweedelige lakken, moffellak,
Ktl-gelakte panelen

4

4

4

4

Hout en houten materialen

Hout (inclusief MDF, spaanplaat)

2

2

2

2

Gelamineerde panelen (resopal, ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Decoratieve panelen

Kurk

2

2

2

Steen- en constructiematerialen

Beton

2

2

2

2

Bitumineuze oppervlakken----
Gasbeton, gips, gipsplaat

3

3

3

3

Synthetische steen (Corian, Varicor)

2

2

2

Delicaat natuursteen (bijv. marmer)----
Natuursteen, baksteen

2

2

2

2

Vezelcementplaat

3

3

3

Overige

Email

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasvezel----
Spiegel----
Porselein, keramiek, tegels

5

4

5

5

Papier

Karton

Mesh----
Leer----

Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen voor de relevante toepassing.



1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61


2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62


3. Voorbehandelen met doordringende primer 0890 545 10


4. Voorstrijken met Actief Reiniger, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

NSF (P1) geregistreerd (nr.136996)


Internationaal goedgekeurd voor gebruik op plaatsen waar voedsel wordt verwerkt of opgeslagen.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.