Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bolle houtfrees Met kogellager
Precisiefrezen voor handbovenfrezen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge stabiliteit en concentriciteit, en nauwkeurige contouren en een lange levensduur, omdat de frees is gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal.
- De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik.
- De houtfrezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.
- Met titaancarbide punten
- Met dubbele rand
- Voor rechtsloop
- Voor handmatige invoer
- Uitvoering: Met titaancarbide punten
- Kogellager: Diameter 12,7 mm
Randprofielen in zachthout, hardhout en plaatmateriaal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!