Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitvoering: Aluminium met gelijmde chloropreen afdichting.
- Lengte bolkapje: 45 mm, doorsnede opening: 7,3 mm
- Voor de montage van dragers van dakbedekkingen van polyester, aluminium, staal en vezelcement
- Meer bolkapjes op aanvraag
Let op: dit artikel heeft een levertijd van 7 werkdagen.
Minimale afname van gekleurde kapjes = 400 stuks.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!