Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bodemplaatbeschermingsmiddel
Oplosmiddelhoudende, niet overschilderbare coatingmassa op bitumenbasis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met langdurige bescherming en antidreuneffect
- Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en logen
Na gebruik de spuitbus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is. Niet op scharnieren, motoren, tandwielen en remsystemen spuiten. Werkdruk 3-6 bar bij aanbrengen met spuitpistool voor carrosseriebescherming, art.nr.: 0891110640.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor reparatie en bescherming van verborgen gebieden die niet hoeven te worden gelakt. Ideaal voor gebruik als antidreunmiddel in externe onderdelen, zoals wielkasten, bodemplaatbescherming, enz.
Vóór het aanbrengen de bus goed schudden. Het oppervlak moet droog zijn en vrij van roest, vuil en vet. De optimale spuitafstand is 30 cm. Laat voor dikkere coatings de verschillende lagen eerst drogen. Bedrijfsdruk: 3-6 bar.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!