Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour tous les rivets taraudés à tête cylindrique bombée et tête fraisée de la famille d'articles 0948
Pour le traitement des rivets aveugles de 2,4 mm, 3 mm et 4 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de 5 mm de diamètre en aluminium
Pince à rivets aveugles avec système de changement rapide de buse pour une utilisation avec des inserts taraudés M3 à M8 (pour la mise en place d'inserts M8, veillez à réaliser un test au préalable.)
Pour inserts taraudés avec petite tête fraisée
Pince de réglage pour inserts taraudés manuelle avec tige torsadée et système de changement rapide pour les travaux avec inserts taraudés (M5-M10) et boulons-rivets (M5-M8)
Pour sertir des rivets aveugles de diamètre ∅ 2,4 mm, 3 mm et 4 mm en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de ∅ 5 mm en aluminium