Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Blindklinknageltang

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Blindklinknageltang

Voor het verwerken van blindklinknagels van ∅ 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels van ∅ 5 mm van aluminium
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
  • Gewicht: 590 g

  • Totale lengte: 260 mm