Compleet met draagkoffer
Kop 360º draaibaar
Inhoud:
- Handpopnageltang
- Schroefdraadpen met mondstuk voor blindklinkmoeren
M3, M4 en M5
- Neusstuk voor blindklinknageldiameter
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm en 4,0 mm
- Adapterset voor hollewandpluggen
- Montagesleutel
Voor gebruik met:
- Blindklinknagels 2,4 mm tot 4 mm
- Blindklinkmoeren M3 tot M5
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!