Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinknagels

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Blindklinknagels

DE BLINDKLINKNAGEL OF POPNAGEL

Een blindklinknagel of popnagel is een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt om materialen permanent aan elkaar te bevestigen. Bij Würth hebben we een breed assortiment blindklinknagels ontwikkeld voor professionals.

HOE WERKT EEN BLINDKLINKNAGEL

Een blindklinknagel wordt zo genoemd omdat hij "blind" kan worden gezet, zonder toegang te hebben tot beide zijden van de verbinding. Het bestaat uit twee delen: het lichaam (een holle buis met een kop die ook wel flens of kraag wordt genoemd) en de nagel (een staaf die verantwoordelijk is voor het vervormen van het lichaam). Zo gebruikt u blindklinknagels : 

  1. neem een klinknageltang
  2. trek daarmee aan de nagel
  3. het dikkere deel van de nagel zal daardoor het lichaam binnendringen
  4. de nagel zal breken, waardoor deze zich perfect fixeert

WELK TYPE BLINDKLINKNAGEL HEEFT U NODIG?

Bent u op zoek naar de meest geschikte blindklinknagel voor uw project? Vergeet niet dat er verschillende parameters zijn waarmee rekening gehouden kan worden, namelijk :

  • het materiaal van de nagel (aluminium, staal, roestvrij staal, koper etc), dat afhankelijk is van de te dragen belasting en het materiaal, om zo ook het risico van corrosie te beperken
  • de kop van de nagel (klassieke platte kop voor harde materialen, brede kop voor zachtere materialen, verzonken kop voor een perfecte afwerking...)
  • de diameter van het klinknagel lichaam, wat overeen moet komen met de diameter van het gat minus 0,2 mm
  • de dikte van het te klinken deel, wetende dat de klinknagel niet te kort mag zijn maar ook niet mag uitsteken
  • het type klinknagel, zoals ook in volgende alinea besproken wordt

VERSCHILLENDE SOORTEN BLINDKLINKNAGELS

Bij Würth hebben we een breed assortiment van blindklinknagels ontwikkeld om aan de behoeften van alle professionals te voldoen. Ontdek ons aanbod in de online winkel en vindt klinknagels in een verscheidenheid van vormen :

  • structurele blindklinknagels, gebruikt voor onderdelen die onderhevig zijn aan sterke trillingen en hoge schuifspanningen, perfect voor het maken van hyperbestendige assemblages (bijvoorbeeld voor machines of vrachtwagencarrosserieën)
  • gegroefde blindklinknagels, waarvan het lichaam is voorzien van groeven die de bevestiging in hout of kunststof vergemakkelijken
  • gesplitste blindklinknagels, die in vier delen uiteenvallen doordat ze hun kop verliezen tijdens de montage (bestemd voor breekbare materialen)
  • ...
Würth Logo