Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Blindklinknagelpistool

PNEUMATISCHE BLINDKLINKNAGELPISTOLEN VOOR PROFESSIONALS

Würth biedt u graag een uitgebreid gamma van pneumatische blindklinknagelpistolen aan. Dit is een onmisbaar stuk gereedschap voor de assemblage van klinknagels in massaproductie. Daarom is dit gamma ontworpen om professionals producten aan te bieden die duurzaam zijn, intensief gebruikt kunnen worden, en optimaal zijn in hun gebruik.

MACHINES VOOR HET ZETTEN VAN KLINKNAGELS

Profiteer van de voordelen van onze hoogwaardige blindklinknagelpistolen! Via een krachtige persluchtcompressor wordt de toevoer van blindklinknagels verzekerd. Dit systeem verkort de wachttijd tussen twee klinknagels, wat een tijdsbesparing kan opleveren voor professionals.

Würth biedt verschillende pneumatische modellen aan voor professioneel gebruik :

  • DBZ 75 pneumatische klinknagel : Bedoeld voor de snelle montage en in zeer grote series stalen, koperen en RVS klinknagels tot 5 mm, en voor aluminium klinknagels tot 6 mm. Machine uitgerust met een nagelcollector en een 360 ° draaikoppeling. Mogelijkheid om een 1/4 gasaansluiting aan te passen. Luchtregelknop waarmee de klinknagels in alle posities kunnen worden vastgehouden. Reinig de kaakset om de 3000 klinknagels. Compleet pistool met 6 spuitmonden, geleverd met 5 mm mannelijke hoeksleutel en fles hydraulische olie.
  • DBZ 71 pneumatische klinknagel :  bedoeld voor de snelle installatie en in zeer grote series klinknagels met grote diameter (structurele klinknagel). Uitgerust met een nagelcollector en een 360 ° draaibare connector met 3/8 baardtip. Mogelijkheid om een 1/4 gasaansluiting aan te passen. Met luchtregelwiel waardoor de klinknagels in alle posities kunnen worden vastgehouden. Reiniging van de kaakset na elke 3000 geïnstalleerde klinknagels. Compleet pistool met 6 spuitmonden, geleverd met 5 mm mannelijke hoeksleutel en fles hydraulische olie.
  • DEZ 45 pneumatische klinkhamer :  Specifiek voor het plaatsen van buisvormige klinknagels. Hiermee kunnen aluminium, stalen en roestvrijstalen inzetstukken M4 tot M12 worden gekrompen. Hij is voorzien van zeer resistente afdichtingen die olielekkage voorkomen, een 360 ° draaibare verbinding met een weerhaakuiteinde. Het biedt de mogelijkheid om een 1/4 gassnelkoppeling aan te passen, niet meegeleverd. Door het aantal bewegende delen te verminderen, wordt het vermogen en de betrouwbaarheid verhoogd en wordt slijtage verminderd. Het biedt een eenvoudige aanpassing met de draaiknop, 1 draai staat voor 0,3 mm. Ten slotte wordt dit product compleet geleverd in een ABS-doos.
Würth Logo