Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verfspray Special, heldere lak
Hoogwaardige nitroalkydkwaliteit op hoog technisch niveau
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge nitro-alkydkwaliteit
- Sneldrogend
- Eenvoudig op te brengen
- Zeer goede vloeieigenschappen
- Goede dekking
Kan worden gespoten met alle gewone hechtprimers, plamuurproducten en laktypen
Sneldrogende lakhars
Receptuur bevat geen zware metalen
Droogtijd bij 20 °C
- Stofdroog < 10 min.
- Kleefvrij < 20 min.
- Handdroog < 60 min.
Bestand tegen temperaturen tot +80°C
Opslagtemperatuur +15 °C tot + 25 °C en rel. luchtvochtigheid max. 60%. De optimale verwerkingstemperatuur is +20 °C. Geen lak op oppervlakken bedekt met kunstharslakken, omdat dit kan leiden tot loslatende en rimpelende oude lak.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/gebruik. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie biedt of optreedt als een raadgevende dienst, wordt deze dienst geleverd met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen reikwijdte van diensten valt of wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Groot toepassingsspectrum: Bedrijfsvoertuigen, carrosserie, radiatoren, raamconstructie, staalconstructie etc. Aanbevolen voor reparatiewerkzaamheden en het lakken van onderdelen. Lak op basis van oplosmiddelen of water en geschuurde oude laklagen zijn geschikte oppervlakken.
Bus voor gebruik ca. 3 minuten krachtig schudden. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Roest en losse oude verfresten verwijderen, opschuren en gronden. Spuitafstand: 20-25 cm. Tussen twee spuitgangen een uitdamptijd van ca. 5 minuten aanhouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!