Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bitumentape met aluminium laminering
Zelfklevende en koudverwerkende, op bitumen gebaseerde afdichtingstape voor betrouwbare afdichting van verbindingen, goten, afdekkingen, glazen daken, staalconstructies, dakbedekkingen en overstek- en nokafdekkingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer goede hechting
Kan worden gebruikt op de meeste in de bouw te vinden absorberende en niet-absorberende ondergronden, bijv. asfalt, metselwerk, beton, cementvezelplaten, keramiek, metaal, glas enz.
Goed bestand tegen UV, weersinvloeden en water
- De aluminiumfolie is oppervlaktebehandeld, UV-bestendig en heeft daarom een goede mechanische stabiliteit
- De bitumentape kan ook buiten worden gebruikt en is bestand tegen regen en andere weersinvloeden (niet geschikt voor gebruik onder water).
Bescherming bitumenmassa door gesiliconiseerde PE-folie
Bitumenverbinding is tot gebruik beschermd tegen stof en vuil. Voorkomt dat de hechtkracht minder wordt.
Compatibel met acrylglas en polycarbonaat
Bitumentape kan veilig worden gebruikt op spanningsscheuren in de serre- en kassenbouw.
De bitumentape is niet geschikt voor gebruik op begaanbare en berijdbare ondergronden.
Vermijd contact met PU-lijmen en -afdichtmiddelen!
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
De bitumentape plakt en verzegelt metaal, kunststof, monolithische substraten, hout en glas. Deze is met name geschikt voor het afdichten van naden en scheuren, goten, valpijpen, afdekkingen, glazen daken en kassen, stalen constructies, dakbedekkingen, overstek- en nokafdekkingen. Typische toepassingen zijn het afdichten van lichtkoepels, raamkozijnen, broeikassen, serres, andere elementen van glas of kunststof en wielkasten in de caravanbouw. Voor waterdicht verlijmen van wand-, vloer- en dakaansluitingen.
De ondergrond moet droog, belastbaar en slijtbestendig, vrij van vet en stof en mag niet bevroren zijn. De oppervlaktetemperatuur mag niet lager zijn dan +5°C. Bij lagere temperaturen dient het te bewerken oppervlak, met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften, met een gasbrander of heteluchttoestel te worden voorverwarmd. Absorberende en niet-absorberende oppervlakken moeten vooraf worden behandeld met Würth butyl/bitumen primer (art.nr. 0892 875) voor een optimale hechting.
Bij het aansluiten van meerdere stroken moet de overlapping ten minste 50 mm bedragen. Om een goede hechting te garanderen, moet de tape op het basismateriaal: worden gedrukt en met een aandrukrol worden gladgestreken (art.nr. 0693 011 756) of met een soortgelijk gereedschap. Vermijd de vorming van holtes (bobbels).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!