Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bitumenafdichtingstape Bitu Roll Plus
In hoge mate zelfklevende, scheuroverbruggende premium bitumenafdichtingsstrook voor betrouwbaar waterdicht maken van gebouwen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voldoet aan DIN 18195-4 voor afdichtingssystemen voor gebouwen
Geschikt voor afdichting tegen bodemvocht en niet-drukkend water (capillair water, adsorptiewater, sproeiwater). Geteste kwaliteit conform DIN EN 13969.
Snel en veilig te verwerken
- Eenzijdig zelfklevend oppervlak voor eenvoudig en snel aanbrengen van de strook
- Zeer scheurbestendig dragermateriaal beschermt tegen beschadiging
- Plaatsing gaan 50% sneller dan conventionele afdichtingssystemen
- Meteen bestand tegen water en slagregen
- Kan het hele jaar door tot -30 °C worden aangebracht
Toegenomen betrouwbaarheid dankzij foliescheidingspapier
- Verlijmen zonder vouwen voorkomt dat capillair water de tape binnendringt.
- Het scheidingspapier is 3 cm van de rand geperforeerd voor gemakkelijker aanbrengen (breedtes van 150 mm en meer).
Niet toegestaan voor waterdicht maken van kelders ter voorkoming van binnendringen van water van buiten in overeenstemming met DIN 18195 deel 6.
Getest conform EN 14967:2006
- Brandgedrag: Klasse E
- Waterdichtheid: doorstaan
- Bestendigheid tegen stootbelasting: afdichting intact, procedure A:≤ 200 mm
- Duurzame bestendigheid tegen veroudering/degradatie: doorstaan
- Duurzame bestendigheid tegen chemicaliën: doorstaan
- Koudbuiggedrag: ≤ -30 °C
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Permanente en betrouwbare afdichting van vloerpanelen of kelderwanden in overeenstemming met DIN 18195 deel 4, plafonds, balkons en terrassen die zijn blootgesteld aan middelzware belastingen (mogen niet worden overgestoken, worden belopen of permanent worden blootgesteld aan buitensporige belastingen) in overeenstemming met DIN 18195 deel 5, en voegenafdichting bij verbindingen (systeemwanden, terrasdeuren, grondvlakken, ramen op vloerhoogte, metalen gevels, ramen).
De oppervlakken moeten droog, intact en vet- en stofvrij zijn.
- Absorberende en poreuze ondergronden voorbehandelen met Würth butyl/bitumenprimer of sprayprimer
- Beschermfolie van het membraan trekken, het membraan op de gewenste lengte knippen en zonder vouwen aanbrengen
- Om een goede hechting te waarborgen de tape met een roller of vergelijkbaar op de ondergrond drukken en egaliseren.
- Bij het verbinden van stroken moet de overlapping ten minste 100 mm bedragen.
- Let op: het waterdichte membraan is niet blijvend UV-bestendig en de duur van de periode van blootstelling buiten is beperkt tot 8 weken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!