Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set krachtdopsleutels, 3/4 inch en 1 inch aandrijving 16-delig
Bestaat uit 13 bits met 22 mm-zeskantaandrijving voor universeel gebruik.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor zware toepassingen
Bits gemaakt van gebruineerd chroom-molybdeenstaal
Leveringsomvang:
- 1 elk van TX-profielen TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
- 1 elk van binnenzeskant 17/19/22/24 mm
- 1 elk van E-profielen E18/E20/E22/E24
- 1 elk van bithouders met 3/4 en 1 inch aandrijving
- 1 x haakse schroevendraaier
Ook geschikt voor gebruik met pneumatische schroevendraaiers.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!