Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
C 6.3-bits assortiment (1/4 inch) met riemclip 17-delig
Praktische riemclip
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle toegang tot de bits
- De 16 bits zitten stevig in de robuuste bithouder, maar zijn eenvoudig uit te nemen
- Er is ook ruimte voor tot vier extra bits
- De praktische metalen clip kan eenvoudig aan riem of tailleband worden bevestigd, waardoor u de bits eenvoudig binnen handbereik hebt
- De robuuste bits voldoen aan de vereisten voor gebruik in werkplaatsen en buitenshuis
- Ideaal voor alle standaardtoepassingen
- Altijd binnen handbereik: 16 gangbare bits met 1/4 inch houder, 25 mm lang
- Praktische universele bithouder
Universele bithouder E 6.3 (1/4 inch) met magneet
- De bithouder met binnenzes- en zeskantaandrijving is snel en betrouwbaar compatibel met 1/4-inch aandrijvingen en 1/4-inch gereedschappen
- De bithouder heeft een corrosiebestendige RVS huls, een veerring en een sterke permanente magneet
- 74 mm lang en daardoor geschikt voor de meeste toepassingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!