Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bits

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Bits

WEES VOORBEREID OP ELKE SITUATIE MET DE BITS VAN WÜRTH

Voor uw professionele boormachines biedt Würth een breed assortiment schroefbits in sets of boxen voor betere opslag en overzicht. Onze boxen of sets bevatten de meest gangbare bits (PH, sleuf, PZ, zeskant, AW, Torx...), zijn schokbestendig en bieden een uitstekende bitretentie.

KWALITATIEVE BITS (KRUISVORMIG, POZIDRIV, PHILLIPS ETC) VOOR BOORMACHINES

Bits zijn accessoires die bevestigd worden aan een schroevendraaier of een schroevendraaierbithouder. Ze worden gebruikt om schroeven vast en los te draaien. Würth heeft een breed assortiment bits ontwikkeld voor professionals, passend bij alle verschillende schroefvormen: Phillips, Pozidriv, Torx etc.

DRAAI SCHROEVEN MOEITELOOS VAST OF LOS MET ONZE BITS

Onze bits zijn eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk mee te nemen. Ze worden gebruikt in talloze sectoren, zoals de bouw, keukenontwerp, IT en elektrische installatie. Ze stellen u in staat om :

  • schroeven herhaaldelijk aan te draaien of los te draaien met een elektrische of pneumatische boor/schroefmachine, met veel minder krachtinspanning dan met een manuele schroevendraaier
  • slechts één schroevendraaier mee te nemen - u heeft namelijk slechts één schroevendraaier nodig plus de bijhorende bits

KIES DE JUISTE BIT VOOR UW SCHROEFKOP

Laten we het voor de hand liggende niet vergeten - u dient een bit te kiezen waarvan de vorm overeenkomt met de holte van de schroef die u wilt vast- of losschroeven, om geen moeilijkheden te ondervinden en om geen risico te lopen dat de schroef beschadigd zou worden. Würth biedt bits aan :

  • plat of met gleuf; de meest gebruikte vorm
  • Phillips (PH) of kruiskop, die vaak worden gebruikt bij assemblagewerkzaamheden
  • Pozidriv (PZ), die ook kruisvormig zijn en steeds meer worden gebruikt omdat ze een betere grip van de bit mogelijk maken
  • Torx (TX) of stervormig, die ook in opmars zijn omdat ze hogere draaimomenten toelaten - ze zijn verkrijgbaar in de AW-vorm, volledig ontwikkeld door Würth
  • Drievoudige vierkante (XZN), zeshoekige, 3- of 5-punts bits etc.

KIES BITS MET EEN CORRECTE GROOTTE DIE PAST BIJ DE SCHROEFHOLTE

Al onze bits zijn zeer robuust en ontworpen om de integriteit van de gebruikte schroeven te beschermen. Zorg ervoor dat u stalen accessoires kiest die de juiste maat hebben voor de betreffende schroefuitsparingen. In onze online shop zal u zien dat onze verschillende schroevendraaierbits voor professionals in verschillende formaten verkrijgbaar zijn.

Würth Logo