Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
RW Edition 1/4-inch ratel 8-delig
RW Edition 1/4-inch ratel 8-delig - 1
RW Edition 1/4-inch ratel 8-delig - 2
RW Edition 1/4-inch ratel 8-delig - 3
RW Edition 1/4-inch ratel 8-delig - 4
RW Edition 1/4-inch ratel 8-delig - 5
RW Edition 1/4-inch ratel 8-delig - 6
RW Edition 1/4-inch ratel 8-delig - 7
RW Edition 1/4-inch ratel 8-delig - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

RW Edition 1/4-inch ratel 8-delig

Zwart, met handtekening van Reinhold Würth en geïntegreerde bithouder inclusief 7 bits. Voor het goede doel: Würth steunt UNICEF door een deel van de opbrengst van de RW WORKOUT Week te doneren voor een UNICEF-project
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
Alle essentiële bitmaten altijd bij de hand


  • Met de houder voor 6 bits beschikt u over alle essentiële bitmaten in één gereedschap

  • De houder is gemaakt van met glasvezel versterkt PP-kunststof met magneten die de bits veilig op hun plaats houden


Zeer robuust en elegant ontwerp


  • De zwarte ratel heeft een compacte ratelkop met omschakelhendel, fijnvertand met 60 tanden

  • Het maximale koppel is 50 Nm

  • Lichte, stabiele en corrosiebestendige aluminium handgreep


Voor gebruik in de kleinste ruimtes


  • Laag profiel en kort

  • Kleine minimale draai dankzij fijne vertanding


Leveringsomvang:


  • 1 x 1/4-inch ratelsleutel met geïntegreerde bithouder

  • 1 x PH1-bit en 1 x PH2-bit

  • 1 x TX20-bit en 1 x TX25-bit

  • 1 x binnenzeskant van 3 mm en 1 x van 4 mm

  • 1 x sleufbit van 0,8 x 5,5 mm
Opmerking

CO2-neutraal product


Samen met ClimatePartner ondersteunen we ook internationale projecten op het gebied van klimaatbescherming.


CO2-neutraal betekent onder meer dat de CO2-voetafdruk van een product gebaseerd op zijn productie- en toeleveringsketen werd berekend op basis van internationaal aanvaarde normen en volledig wordt gecompenseerd door het ondersteunen van internationale projecten op het gebied van klimaatbescherming.