Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
RW Edition 1/4-inch ratel 8-delig
Zwart, met handtekening van Reinhold Würth en geïntegreerde bithouder inclusief 7 bits. Voor het goede doel: Würth steunt UNICEF door een deel van de opbrengst van de RW WORKOUT Week te doneren voor een UNICEF-project
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Alle essentiële bitmaten altijd bij de hand
- Met de houder voor 6 bits beschikt u over alle essentiële bitmaten in één gereedschap
- De houder is gemaakt van met glasvezel versterkt PP-kunststof met magneten die de bits veilig op hun plaats houden
Zeer robuust en elegant ontwerp
- De zwarte ratel heeft een compacte ratelkop met omschakelhendel, fijnvertand met 60 tanden
- Het maximale koppel is 50 Nm
- Lichte, stabiele en corrosiebestendige aluminium handgreep
Voor gebruik in de kleinste ruimtes
- Laag profiel en kort
- Kleine minimale draai dankzij fijne vertanding
Leveringsomvang:
- 1 x 1/4-inch ratelsleutel met geïntegreerde bithouder
- 1 x PH1-bit en 1 x PH2-bit
- 1 x TX20-bit en 1 x TX25-bit
- 1 x binnenzeskant van 3 mm en 1 x van 4 mm
- 1 x sleufbit van 0,8 x 5,5 mm
CO2-neutraal product
Samen met ClimatePartner ondersteunen we ook internationale projecten op het gebied van klimaatbescherming.
CO2-neutraal betekent onder meer dat de CO2-voetafdruk van een product gebaseerd op zijn productie- en toeleveringsketen werd berekend op basis van internationaal aanvaarde normen en volledig wordt gecompenseerd door het ondersteunen van internationale projecten op het gebied van klimaatbescherming.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!