Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bithouder 1/4 inch, magnetisch
Bithouder met enkelhandige snelwisselfunctie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer snel en eenvoudig wisselen van bits
Enkelhandige snelwisselfunctie: Met een lichte druk op de knop wordt het bit voorwaarts uitgeworpen.
Toegang tot diepliggende en moeilijk bereikbare schroefkoppen nu mogelijk
Zeer slank ontwerp (∅ max. 10.5 mm)
Voor bits met buitenzeskant conform DIN 3126
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!