Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bitbox, maat 1 9-delig
Uitgebreid assortiment met RW 10-, 20-, 30- en 40-bits inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Automatisch opheffen bij openen
- Het permanent geïntegreerde bitstuk gaat automatisch omhoog wanneer de box wordt geopend dankzij de veerfunctie
Stevige klemming en eenvoudige verwijdering
- De bits zitten stevig in het bitstuk en kunnen er niet uitvallen
- Dankzij het bewegende bitstuk kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd
Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte
- Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit
Altijd binnen handbereik
- De bitbox kan met handige clips aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Het bitstuk is stevig verbonden met de veer en de box en kan niet worden vervangen of verwijderd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!