Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Bitbox, maat 3 33-delig
Bitbox, maat 3 33-delig - 1
Bitbox, maat 3 33-delig - 2
Bitbox, maat 3 33-delig - 3
Bitbox, maat 3 33-delig - 4
Bitbox, maat 3 33-delig - 5
Bitbox, maat 3 33-delig - 6
Bitbox, maat 3 33-delig - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bitbox, maat 3 33-delig

Uitgebreid assortiment met veiligheidsbits TX met gat, zeskantige dopsleutel met gat en moersleutel bit, drievleugelig, koppel, vierkant en koppelingsuitgang in vervangbare bitstukken inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox
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
Mobiliteit en verwisselbare bitstukken


  • De bitstukken kunnen worden verwijderd om afzonderlijke bitstukken naar de plaats van gebruik mee te nemen of om bitboxen afzonderlijk uit te rusten

  • De bitstukken kunnen met een smalle schroevendraaier gemakkelijk uit de box worden verwijderd


Stevige klemming en eenvoudige verwijdering


  • De bits zitten stevig in het bitstuk en kunnen er niet uitvallen

  • Dankzij het bewegende bitstuk kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd


Altijd binnen handbereik


  • De bitbox kan met handige clips aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is


ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY®-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen