Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bitbox, maat 4 17-delig
Uitgebreid assortiment in lengtes van 25 en 70 mm met RW, PH, PZ, TX, binnenzeskant en sleufaandrijving in verwisselbare bitstukken inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobiele en verwisselbare bitmagazijnen
- De bitmagazijnen kunnen worden verwijderd uit de box om afzonderlijke bitmagazijnen mee te nemen naar de plaats van gebruik of om bitboxen afzonderlijk uit te rusten
- De bitmagazijnen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd door op de ontgrendelknop te drukken
Stevige klemming en eenvoudige verwijdering
- De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen
- Dankzij het bewegende bitmagazijn kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd
Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte
- Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in modulaire systeemmaat van Würth voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagens
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!