Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bitbox, maat 3 33-delig
Uitgebreid assortiment met RW, PH, PZ, TX, binnenzeskant en sleufkopbits in verwisselbare bitstukken inclusief bithouder
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draagbare, verwisselbare bitmagazijnen
- Verwijderbaar bitmagazijn voor gebruik op de werkvloer of voor persoonlijke uitrusting
- De bitmagazijnen kunnen met een smalle schroevendraaier gemakkelijk uit de box worden verwijderd
Stevige klemming en eenvoudig uitnemen
- De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen
- Met het beweegbare bitmagazijn kunnen de bits eenvoudig worden verwijderd
Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte
- Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit
Altijd bij de hand
- De bitbox kan met de handige clip aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is
ORSY systeem
- Compacte afmetingen in modulair Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth-systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
- Verkrijgbaar in ORSY-systeembitbox
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!