Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bitassortiment 10-delig
Met 8 verschillende 1/4 inch bits en een RVS snelwisselhouder
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen lelijke externe roest dankzij roestvaststalen bits en snelwisselhouder
- De bits zijn vacuüm ijsgehard voor de vereiste hardheid en sterkte
- Snelle bitwisseling, ook mogelijk met één hand, met roestvaststalen snelwisselhouder
- Eenvoudige uitname van bits dankzij de praktische bitbox met kantelfunctie
Leveringsomvang:
- 1 x TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30
- 1 x PZ 1/2x PZ 2/1x PH 2
- 1 x bithouder 50 mm
- Houd roestvaststalen gereedschappen gescheiden van andere gereedschappen
- Externe roest wordt vooral veroorzaakt door afschuring bij het schroeven met conventionele stalen gereedschappen, waarbij aanhangende stalen deeltjes roest ontwikkelen onder invloed van zuurstof
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!