Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment veiligheidsbits, 29-delig
Deze set bevat alle meest gangbare bits voor het monteren en verwijderen van veiligheidsschroeven.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud: 29 stuks
- 1 x bit met boring: C 6.3 (1/4 inch) TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 x inbusbit met boring: C 6.3 (1/4 inch) maten 2, 2,5, 3, 4, 5
- 1 x klauwsleutelbit: C 6.3 (1/4 inch) maten 4, 6, 8, 10
- 1 x tri-wingbit C 6.3 (1/4 inch) maten 1, 2, 3, 4
- 1 x bit C 6.3 (1/4 inch) maten 6, 8 ,10
- 1 x schroevendraaier met snelwisselkop
- 2 x adapters 1/4 inch
Veiligheidsschroeven worden toegepast in situaties waar onbevoegd verwijderen moet worden voorkomen, bijv:
- in de elektrotechniek en de elektronica: Verdeelkasten, schakelkasten, laadtoestellen, airconditioners, huishoudelijke apparatuur, telefoons enz.
- Machinebouw: hoogwaardige boorhamers, mengers, boorkoppen enz.
- Automobiel- en motorfietsindustrie: Airbag, ABS-regeleenheden, ontstekingskasten enz.
- Openbare voorzieningen: Beschermroosters, vangrails, plexiglazen ruiten, bushokjes, parkbanken, schoolmeubilair, etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!