Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
E 6.3 vijfpuntsster bit (1/4 inch) korte uitvoering met gat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel, veilig en minder zwaar schroeven
- De vorm van de vijfpuntssterbit optimaliseert de krachtoverbrenging bij het vastdraaien van vijfpuntsster-bouten met stiften
- De nauwkeurige centrering van de bit en het maximale contactoppervlak van de bit in de schroefaandrijving maken het gemakkelijker om correct te schroeven, zelfs bij het uitvoeren van verschillende schroefwerkzaamheden
Eén bit voor handgereedschap en machines
- De 1/4-inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroefmachines en accu schroefmachines
- De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Robuust schroefbit
- Het materiaal van de bit garandeert een ver bovengemiddelde levensduur
20 H voor het bedienen van de schroeven van de insteekpompen voor de MERCEDES-BENZ Atego en Actros, MAZDA 3 1,4 en 1,6 l - schroefbevestiging aan de regeleenheid en de luchtstroomsensor van VW
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!