Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuuste bit voor diverse toepassingen
- De bit is ook geschikt voor metaalschroeven, houtschroeven en tapbouten met de meest voorkomende diameters
- Het beproefde bitmateriaal zorgt voor een lange levensduur
Eén bit voor handgereedschap en machines
- De 1/4 inch zeskantschacht past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroevendraaiers en accuschroevendraaiers
- De groeven in de schacht zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!