Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
SCHIMOS 80-HS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren
SCHIMOS 80-HS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren - 1
SCHIMOS 80-HS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren - 2
SCHIMOS 80-HS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren - 3
SCHIMOS 80-HS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren - 4
SCHIMOS 80-HS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SCHIMOS 80-HS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren
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
  • Draagvermogen: 80 kg

  • Deurdikte: 26–40 mm

  • Deurbreedte: 625-2000 mm

  • Deurhoogte: max. 3000 mm

  • Hoogteverstelling ± 5 mm op loopwerk

  • Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.