Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
SCHIMOS 80-GS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren
SCHIMOS 80-GS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren - 1
SCHIMOS 80-GS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren - 2
SCHIMOS 80-GS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren - 3
SCHIMOS 80-GS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren - 4
SCHIMOS 80-GS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SCHIMOS 80-GS binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren
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
  • Draagvermogen: 80 kg

  • Dikte deur: 8-10 mm

  • Breedte deur: 710-2.000 mm

  • Hoogte deur: max. 3.000 mm

  • ± 5 mm hoogteverstelling op de wagen

  • Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.