Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
SCHIMOS 40-H binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren
SCHIMOS 40-H binnenschuifdeurbeslagset  Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren - 1
SCHIMOS 40-H binnenschuifdeurbeslagset  Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren - 2
SCHIMOS 40-H binnenschuifdeurbeslagset  Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren - 3
SCHIMOS 40-H binnenschuifdeurbeslagset  Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SCHIMOS 40-H binnenschuifdeurbeslagset Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Draagvermogen: 40 kg

  • Dikte deur: 26-40 mm

  • Hoogte deur: min. 450 mm

  • Hoogte deur: max. 3000 mm

  • ±5 mm hoogteverstelling op de wagen

  • Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.