Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
SCHIMOS 40-G binnenschuifdeurbeslagset voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren
SCHIMOS 40-G binnenschuifdeurbeslagset voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren - 1
SCHIMOS 40-G binnenschuifdeurbeslagset voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren - 2
SCHIMOS 40-G binnenschuifdeurbeslagset voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren - 3
SCHIMOS 40-G binnenschuifdeurbeslagset voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SCHIMOS 40-G binnenschuifdeurbeslagset voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Draagvermogen: 40 kg

  • Dikte deur: 8-10 mm

  • Hoogte deur: min. 450 mm

  • Hoogte deur: max. 3000 mm

  • ±5 mm hoogteverstelling op de wagen

  • Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.