Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 120-G
Binnenschuifdeurbeslagset  ABILIT 120-G - 1
Binnenschuifdeurbeslagset  ABILIT 120-G - 2
Binnenschuifdeurbeslagset  ABILIT 120-G - 3
Binnenschuifdeurbeslagset  ABILIT 120-G - 4
Binnenschuifdeurbeslagset  ABILIT 120-G - 5
Binnenschuifdeurbeslagset  ABILIT 120-G - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 120-G

Voor glazen deuren, voor plafond- en wandmontage
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
  • Draagvermogen: 120 kg

  • Deurdikte: 8-10 mm

  • Deurbreedte: 560-2000 mm

  • Deurhoogte: max. 3000 mm

  • Hoogteverstelling ± 5 mm aan het loopwerk

  • Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden (tot max. 80 kg)

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.