Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Binnenhoek CERAfix® 306
Binnenhoek voor snel en zeker afdichten van hoekformaties in muren en vloeren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multifunctioneel
Voor waterbeïnvloedingsklasse W0-W3-I
Betrouwbare afdichting met een gelijkmatige laagdikte
- Uitstekende hechting
- In hoge mate elastisch
- Hoge waterbestendigheid
- Gelijkmatige afdichtingslaag
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen en tegen veroudering
Snel en gemakkelijk in het gebruik
- Producten zijn klaar om te leggen, wat leidt tot een grotere betrouwbaarheid en sneller aanbrengen
- Hechting met tegellijm volgens DIN 12004
Hetzelfde materiaal als de afdichtstrip CERAfix 305.
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Te gebruiken voor vochtweerstandsklasse A, B0 en C, bijvoorbeeld badkamers in woningen, keukens voor commercieel gebruik, douches (in woonhuizen en openbaar), balkons en terrassen – niet boven gebruikte ruimten. Ook geschikt voor gebruik in combinatie met geschikte kleefstoffen/afdichtmiddelen voor vochtweerstandsklasse B (bijvoorbeeld zwembaden).
Oppervlak:
Droog, dragend, vrij van stoffen die de hechting belemmeren (olie, vet, stof, andere onzuiverheden).
Toepassing:
Afdichting van hoekformaties in muren en vloeren in combinatie met tegels en platen.
CERAfix 306 moet worden gelijmd met een tegellijm volgens DIN EN 12004, bijvoorbeeld PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 of PLUS CERAfix 412.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!