Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Binnendraadhuls WIT-IG A4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Binnendraadhuls WIT-IG A4

Voor WIT-VM 250 injectiesystemen voor metselwerk. Enkele bevestiging: Metselwerk met holle en massieve steen. A4 roestvast staal.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Roestvast staal A4

  • Het anker mag ook in voegen van het metselwerk worden verankerd

  • Gasbeton: Verankering in cilindrisch boorgat - geen speciaal gereedschap nodig

  • Geen spreidwerking; daardoor kunnen kleine rand- en asafstanden worden aangehouden

  • Koker kan tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden verwerkt door vervanging van de statische menger resp. door hersluiting met de dop

  • Verankering door verbinding en vormopsluiting tussen injectiemortel, zeefhuls, ankerstang resp. binnendraadhuls en verankeringsondergrond

  • Temperatuurbestendig tot 50 °C, kortstondig tot 80 °C

  • Verwerkingstemperatuur van de mortel: Minimaal +5 °C

  • Transport- en opslagtemperatuur (koker): +5 °C tot +25 °C

  • Minimale houdbaarheid bij correcte opslag: 18 maanden
Opmerking

In gasbeton is alleen verankering met de zeefhuls WIT-SH 18/95 toegestaan!

Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk + zeefhuls WIT-SH, Europese Technische Goedkeuring ETA-13/1040