Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Standaard puinzak Big Bag Met zoom en binders
Standaard puinzak Big Bag Met zoom en binders - 1
Standaard puinzak Big Bag Met zoom en binders - 2
Standaard puinzak Big Bag Met zoom en binders - 3
Standaard puinzak Big Bag Met zoom en binders - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Standaard puinzak Big Bag Met zoom en binders

De standaard puinzak Big Bag heeft een grote capaciteit met een lengte en breedte van 90 cm en is gemaakt van robuust polypropyleen materiaal voor duurzaamheid op de lange termijn

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • De vierkante vorm biedt een grote opslagcapaciteit voor een verscheidenheid aan materialen

  • Robuust en duurzaam polypropyleen garandeert duurzaamheid op lange termijn

  • Hoog laadvermogen voor het veilig transporteren van zware lasten

  • Een veiligheidsfactor van 5:1 garandeert extra veiligheid tijdens het gebruik

  • Vier hijslussen maken het gemakkelijk om de Big Bag te hijsen en te verplaatsen

  • Met rand en sluitbanden voor gemakkelijke toegang en veilige sluiting

  • Ideaal voor gebruik in de bouw, industrie en landbouw

  • Met vier draaglussen (lengte: 25 cm)

  • Draaglast SWL: 1.200 kg

  • Veiligheidsfactor SF: 5:1

  • Stofdikte: 150 g/m²