Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Big bag, asbest Met zoom en binders
Met asbest-etikettering overeenkomstig TRGS 519
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dankzij de randen en bevestigingsbanden, de coating en de bijbehorende asbestetikettering kunnen technische voorschriften inzake arbeidsveiligheid conform TRGS 519 worden nageleefd en gehandhaafd.
- Met vier rondstroppen (lengte: 25 cm)
- Draaglast SWL: 1.000 kg
- Veiligheidsfactor SF: 5:1
- Stofdikte: 150 + 20 g/m²
- Asbest-, sloop-, renovatie- of onderhoudswerkzaamheden conform TRGS 519
- Voor het opvangen, opslaan en afvoeren van asbesthoudend afval
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!