Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bewegingssensor Met plug
Voor de automatische regeling van de verlichting van het interieur van de auto. Met stekker voor aansluiting op voertuigvoeding.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voedingsspanning: 12 V/24 V
- Waterbestendig afgedichte elektronica
- Detectiebereik: 360° horizontaal en 110° verticaal
- Maximale afstand: 7 meter
- Schakelt alleen in reactie op beweging en lichaamswarmte
De bewegingssensor heeft een vaste schakeltijd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!